サクラクレパス
フォトペン デコキュート メタリック6色セット
材質(本体)
軸・キャップ・先栓:PP
ペン先:ポリエステル繊維またはアクリル繊維
質量(g)
56.49
奥行(mm)
11
縦(mm)
140
横(mm)
67
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57281975
ZHK-S6M
¥
600
¥
559
¥
615
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください