サクラクレパス
マット水彩マルチポリチューブ(フック)くろ
材質(本体)
キャップ:PP、チューブ:再生PE
奥行(mm)
17
製品質量(g)
22.02
縦(mm)
17
横(mm)
87
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57281921
MWMP-P#49
¥
170
¥
169
¥
186
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください