サクラクレパス
小学生文具 フェルトペン2本組(細字・太字)
材質(本体)
軸・キャップ:再生PP、先栓・尾栓:PP、ペン先:ポリエステル繊維
奥行(mm)
13
製品質量(g)
16
縦(mm)
200
横(mm)
45
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57281939
GFK2SL-P
¥
200
¥
199
¥
219
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください