ヒゲトリマー 黒

ヒゲトリマー 黒 - Panasonic(パナソニック)

思い通りに細部までヒゲをデザインできます。
充電・交流式です。
「トリマー刃」は固定刃の先端が尖っていないワイド&ラウンド形状なので肌に食い込まず、肌あたりがやさしいです。
1ワイド&ラウンド形状で肌にやさしく剃れる ラウンド形状で丸みのある幅広い刃先です。通常の刃先の形状は尖った刃先で、刃と刃の間隔が広いです。
2刈り高さは約0.1mm*、固定刃の厚み0.1mmです。
ヒゲのラインづくりなどデザインしやすいです。
ホホ、口まわり、アゴ下などの各部位に合わせて持ち方を変えられるのでヒゲのデザインがしやすいです。
細部までヒゲをデザイン&0.5mm単位で調整できるアタッチメントです。
ディテールアタッチメントと刈り高さアタッチメントの2種付属しており、用途に合わせて使い分けができます。
ディテールアタッチメントは刃の先端のみでカットできるので、狭いところもお手入れしやすいです。
ダイヤル操作により、0.5mm刻みで0.5mm~10mmまでの長さ調整ができます。(直刃の刈り高さ約0.1mm)
刃はお手入れ簡単で水洗いができ、清潔に保てます(本体は水洗いできません)。
充電表示・完了ランプ付きです。
充電完了がわかりやすいランプ付きです。
コードレスタイプでお好きな場所で約1時間、充電が可能です。

その他刈り高さアタッチメント(0.5~10mm)、ディテールアタッチメント付属品刈り高さアタッチメント,ディテールアタッチメント,ポーチ,専用オイル,掃除用ブラシ質量(g)150(アタッチメント含まず)消費電力(W)【交流式使用時】9【充電時】10電源AC100~240V(自動電圧切替付)連続使用時間50分間寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)20.5×3.0×4.5アズワン品番69-6002-66電源仕様1時間充電・交流式内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57280889ER-GD60-K
14,410
14,408
15,849(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シェーバー/スキンケア用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする