曜日別特売

バレーボール用アームスリーブ ブラック×パープルM

バレーボール用アームスリーブ ブラック×パープルM - D&Mバレーボール用アームスリーブ ブラック×パープルM - D&M

プレー中フロアーとの摩擦から肌を守ります。
段階圧力でパフォーマンスもサポート。

用途うで材質レーヨン・ポリウレタン・ナイロンブラック×パープルサイズM幅(cm)38丈(cm)38アズワン品番68-9810-99ひじ周り(cm)24~28内容量1ペア
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57281406#D-7000
2,200
2,198
2,418(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手・腕用 サポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする