D&M
バレーボール用アームスリーブ ブラック×ピンクS
プレー中フロアーとの摩擦から肌を守ります。
段階圧力でパフォーマンスもサポート。
用途
うで
材質
レーヨン・ポリウレタン・ナイロン
色
ブラック×ピンク
サイズ
S
幅(cm)
38
丈(cm)
38
アズワン品番
68-9810-89
ひじ周り(cm)
22~26
内容量
1ペア
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57281379
#D-7000
¥
2,200
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
63日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください