D&M
バレーボール用パームサポーター指付き
ボールの衝撃やフロアの摩擦に対応。
指先はオープンなので繊維なタッチはそこないません。
用途
手のひら・指
材質
ポリエステル・綿・レーヨン・ポリウレタン・シルク
色
ブラック
サイズ
フリー
サイズ(cm)
【指の付け根】17~21
幅(cm)
21
丈(cm)
21
アズワン品番
68-9811-06
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57281275
#325
¥
1,400
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください