D&M
パッドレスエルボー ブラックフリー
パッドレスのため、ひじ関節の自由度が高いサポーターです。
素材は耐熱性に優れたポリノジックを使用してます。
用途
ひじ
材質
ポリエステル・再生繊維(セルロース)・ポリウレタン
色
ブラック
サイズ
フリー
幅(cm)
22
丈(cm)
22
アズワン品番
68-9810-83
ひじ周り(cm)
24~28
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57281178
#720
¥
1,200
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
13日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください