曜日別特売

タブロック(8インチタブレット用) ボール無

タブロック(8インチタブレット用) ボール無 - ラムマウントタブロック(8インチタブレット用) ボール無 - ラムマウントタブロック(8インチタブレット用) ボール無 - ラムマウントタブロック(8インチタブレット用) ボール無 - ラムマウントタブロック(8インチタブレット用) ボール無 - ラムマウントタブロック(8インチタブレット用) ボール無 - ラムマウントタブロック(8インチタブレット用) ボール無 - ラムマウントタブロック(8インチタブレット用) ボール無 - ラムマウント

メーカー名:ラムマウント
メーカー品番:RAM-HOL-TABL29U
色[カラー]:ブラック
サイズ:ボール別
重量[グラム]:558
材質[素材]:高強度複合材(High strength composite)
仕様:8インチ用(ケース対応)
内容量[数量]:1個
付属品:取付ネジ類、#8-32x5/8inch小ねじ、M4 x 32mm小ねじ、M4ナイロックナット
特記事項:ボール部分が付属しません(用途に応じて適当なボールサイズのAMPSホールパターンジョイントが別途必要です)
使用上の注意:※取付け時は使用環境、取付け箇所の必要に応じて適宜市販の緩み止め接着剤などを使用して確実に固定してください。※必ず使用用途に合った耐荷重のボールサイズをお選びください。また万が一の脱落防止のため、装着機器には脱落防止用ストラップなどを使用してください。※製造工程上、製品表面の塗膜に一部色ムラや剥がれ、バリが見受けれらる場合がございます。製品の使用・機能的に問題がない場合は補償対象外となります。
商品区分:タブタイト
適合機種:【Apple/アップル】iPad mini 2(ケース取付時) iPad mini 3(ケース取付時) iPad mini 4(ケース取付時) iPad mini 5(ケース取付時)【HP】Pro Tablet 408【Samsung/サムソン】Galaxy Tab A 8.0(ケース取付時) Galaxy Tab A 10.1 (2019) Galaxy Tab S2 8.0(ケース取付時)

特記ボール部分が付属しません(用途に応じて適当なボールサイズのAMPSホールパターンジョイントが別途必要です)仕様8インチ用(ケース対応)付属品取付ネジ類、#8-32x5/8inch小ねじ、M4 x 32mm小ねじ、M4ナイロックナット適合機種【Apple/アップル】iPad mini 2(ケース取付時) iPad mini 3(ケース取付時) iPad mini 4(ケース取付時) iPad mini 5(ケース取付時)【HP】Pro Tablet 408【Samsung/サムソン】Galaxy Tab A 8.0(ケース取付時) Galaxy Tab A 10.1 (2019) Galaxy Tab S2 8.0(ケース取付時)材質高強度複合材(High strength composite)ブラック区分タブタイト質量(g)558内容量1個
注意
※取付け時は使用環境、取付け箇所の必要に応じて適宜市販の緩み止め接着剤などを使用して確実に固定してください。
※必ず使用用途に合った耐荷重のボールサイズをお選びください。また万が一の脱落防止のため、装着機器には脱落防止用ストラップなどを使用してください。
※製造工程上、製品表面の塗膜に一部色ムラや剥がれ、バリが見受けれらる場合がございます。製品の使用・機能的に問題がない場合は補償対象外となります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57284721RAM-HOL-TABL29U
13,000
12,980
14,278(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月7日
57285430RAM-HOL-TABL29U
13,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
57285430RAM-HOL-TABL29U57284721RAM-HOL-TABL29URAM-HOL-TABL29U タブロック(8インチタブレット用) ボール無 ラムマウント 57284721タブロック(8インチタブレット用) ボール無ラムマウント1個
12,980
欠品中
税込14,278
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする