アール・エフ・ヤマカワ
パーソナルロッカー 棚板 ホワイト
ソリードパーソナルロッカー専用オプション棚板です。
必要に応じてパーソナルロッカー(別売)の内部に設置することで収納効率がUPします。
棚板1枚につき棚ダボ4個付属。
※組立商品です(約5分)
仕様
デザイナー:RFY Design Team
材質
低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、PVCエッジ
寸法(mm)
W469×D354×T18
質量(kg)
約2.5
色
ホワイトA
耐荷重(kg)
約10
アズワン品番
69-2962-81
内容量
1枚
注意
※商品画像はご使用のモニタの設定により現物の色と異なって見える場合があります。
※お渡し方法については車上渡しのため、ドライバーは荷下ろしを手伝いません。(4t車以上の大型車でのお届けとなるため、車両進入可能場所での車上渡しとなる場合がございます)
※配送日時指定はお受けいたしかねます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57281729
RFPL-OPTWH
¥
7,000
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません