KissⅡ ペットボトル用シリコンキャップ

KissⅡ ペットボトル用シリコンキャップ - アイ・シー・アイデザイン研究所KissⅡ ペットボトル用シリコンキャップ - アイ・シー・アイデザイン研究所KissⅡ ペットボトル用シリコンキャップ - アイ・シー・アイデザイン研究所KissⅡ ペットボトル用シリコンキャップ - アイ・シー・アイデザイン研究所KissⅡ ペットボトル用シリコンキャップ - アイ・シー・アイデザイン研究所KissⅡ ペットボトル用シリコンキャップ - アイ・シー・アイデザイン研究所KissⅡ ペットボトル用シリコンキャップ - アイ・シー・アイデザイン研究所KissⅡ ペットボトル用シリコンキャップ - アイ・シー・アイデザイン研究所

ペットボトルに装着するシリコンキャップ
かるく噛むようにくわえると飲み口が開き、キャップをしたまま飲めます
ノンドリップ構造で、ボトルを振っても倒れてもこぼれず安心
伸縮性のあるシリコンゴムで密着し、装着も簡単です
煮沸消毒でき、繰り返し使えます
携帯に便利なキャップ付き

材質シリコーンゴム、ポリプロピレン、真鍮サイズ(cm)幅約4.7、奥行約3.7、高さ約4.8温度(℃)(耐冷熱)本体:-30~200、キャップ:-20~120内容量1個
注意
※500ml以下のペットボトルにご利用ください。
※ペットボトルの種類によって取り付けられないものもあります。
※金属製のボトルには使用しないでください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57283786-ピンク
1,000
819
901(税込)
5日以内出荷
返品不可
57283795-ナチュラル
1,000
819
901(税込)
5日以内出荷
返品不可
57283811-イエロー
1,000
819
901(税込)
5日以内出荷
返品不可
57283820-ブルー
1,000
819
901(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする