CML
ヒートマットCML603
サロンの雰囲気をスタイリッシュに演出する
人気のコインシルバーカラー
身体にフィットし
全体を包み込むタイプ。
※痩身の機械によって機械から発生するノイズにて製品が故障する場合もありますのでご注意ください。
質量(kg)
6
消費電力(W)
360
寸法(cm)
175×180
機能
【時間設定・タイマー】35~60分、6段階調整、5分毎に設定が可能、連続モード付(保温機能:40℃)【温度設定】40~75℃【部位毎の設定】8段階調整【温度】5℃毎に設定
アズワン品番
68-5100-76
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57280959
B020240-Z
¥
170,000
¥
169,998
¥
186,998
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000