液晶保護ガラス iPad ブルーライトカット 2024 iPad mini

液晶保護ガラス iPad ブルーライトカット 2024 iPad mini - エツミ液晶保護ガラス iPad ブルーライトカット 2024 iPad mini - エツミ

ブルーライト約40%カットの強化ガラス、液晶保護ガラス iPad ブルーライトカット 2024 iPad mini。
・画面の色が自然に見えるよう、色調を変えずにブルーライトカット率を約40%に設計。
・薄さ0.33mmで、しっかりと画面を保護する、高硬度10HDの強化ガラス。
・高い透明度で歪みがなく、ディスプレイもくっきり見える。
・自動吸着だから乗せるだけで簡単装着。
・防汚コート加工で、皮脂などによる画面汚れを防止。
・ヒビが入ってもガラスが飛び散らない、安全な飛散防止設計。
・フッ素加工でなめらかな触り心地。
・ラウンドエッジが指の引っかかりを軽減。
・気泡が24時間後に消える、エアーレス加工。

付属品アルコール清浄布×1、クリーニングクロス×1、ホコリ除去シール×1材質AGC製ガラス使用対応機種iPad mini 2024(8.3inch)ガラス厚(mm)0.33内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57283515VV-82729
オープン
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タブレットフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする