カンバラ
約1年耐候タイプ 丸型コンテナーバッグ(1トン)
機能を充実しながらも、リーズナブルな価格でご提供
材質
ポリプロピレン
寸法(mm)
注入口:Φ1100xH800
入数(枚)
10
本体寸法(mm)
Φ1100xH1100
耐荷重(t)
1
容量(m
3
)
1
内容量
1箱(10枚×1箱)
関連資料:
(0.72MB)
(0.04MB)
注意
※*コンテナーバッグは2段積みの場合は、ひな壇積みにして下さい。*本製品はワンウェイ用ですので、使用は一回限りです。*本製品は砂・砂利・土・石・鉄等を入れてご使用する際は、「重さ基準」を参考に、重量にご注意下さい。*「重さ基準」:1立米=1立法メートル、水1立米:1トン、土1立米:1.7トン、砂1立米:1.7トン、砂利1立米:1.8トン、コンクリート1立米:2.3トン、鉄筋コンクリート1立米:2.4トン
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57283987
KS-BH
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください