ラムマウントセット Xグリップホルダー U字クランプベース ソケットアーム90mm
XグリップホルダーとU字クランプベースを繋いでいるソケットアームの3種類がセットになったマウント。
ハンドルバーなどに固定し、自転車やバイクなどのスマホホルダーとして機能します。
ベースとマウントのジョイント部は直径1インチのボールヘッドの形状により、360度回転でき、縦向きにも横向きにも自由に調整できます。
U字クランプベースは直径 8~22mmのパイプ径をU字ボルトを使用して固定するクランプ式となります。
1インチのボールヘッドに適応したラムマウント製品との組み合わせも可能。
用途乗り物用デバイス固定
付属品U字ボルト、スパナ、滑り止めシール×2
材質ナイロン、グラスファイバー、ステンレス
色黒
質量(g)264 / 【総質量】294
サイズ(inch)【ボールヘッド】1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)69×84×225
構成Xグリップホルダー1個、U字クランプベース1個、ソケットアーム(90mm)1個
適合パイプ径(Φmm)8~22
内容量1セット
注意
※実際の寸法とサイズ表記では若干の誤差があることがありますので、予めご了承ください。※輸送によるスレや傷が若干ある場合がございますが、使用には問題ありません。
※製品の塗装、表面処理、面肌の一部に剥がれやムラがある場合があります。製造上の仕様であり異常ではありませんので、予めご了承ください。
※耐荷重について、極端にジョイントに力がかかりやすい取付角度や強い振幅がある動的な環境では使用はお控えください。
※装着されるスマートフォンやカメラ等は脱落防止のためストラップ等で固定してください。
※走行中は、マウント対象物、当製品の操作及び調整は危険ですので絶対に行わないでください。
※ご使用環境や経年変化、使用損耗により素材劣化(錆含む)等に起因する、予期せぬ部品破損、不具合、事故損害を防ぐためにも、必ず使用前に商品状態を点検し、異常があれば使用を中止または適宜新品に交換してください。
※デザインが変更することがありますので予めご了承ください。(サイズ等の仕様の変更はありません)