イネ科の一年草「はと麦」の種子から抽出した「ハトムギ種子エキス(整肌成分)」を配合した保湿ゲルです。
成分水、グリセリン、エタノール、BG、イソノナン酸イソノニル、ジメチコン、グリセレスー26、ハトムギ種子エキス、ツボクサ葉/茎エキス、ヒアルロン酸Na、アセチルヒアルロン酸Na、加水分解ヒアルロン酸、セラミドEOP、セラミドNP、セラミドAP、フィトスフィンゴシン、加水分解コラーゲン、グリチルリチン酸2K、トレハロース、ラクトフェリン(牛乳)、ダイズ種子エキス、カキタンニン、乳酸Na、乳酸、ラウロイルラクチレートNa、コレステロール、PCA一Na、セバシン酸ジイソプロビル、PEG-30水添ヒマシ油、PEG-60水添ヒマシ油、(アクリロイルジメチルタウリンアンモニウム/VP)コポリマー、(アクリレーツ/アクリル酸アルキル(C10-30))クロスポリマー、ヒドロキシプロピルメチルセルロースステアロキシエーテル、キサンタンガム、カルボマー、tーブタノール、水酸化K、メタリン酸Na、香料、フェキシェタノール内容量(g)180アズワン品番68-5764-64内容量1個