曜日別特売

シールドビームランプ PAR56 24V 300W パッキン付

シールドビームランプ PAR56 24V 300W パッキン付 - はくでんシールドビームランプ PAR56 24V 300W パッキン付 - はくでんシールドビームランプ PAR56 24V 300W パッキン付 - はくでんシールドビームランプ PAR56 24V 300W パッキン付 - はくでん

PAR56サイズのシールドビームランプです。
電球色なので夜間に目標物を探す際に最適です。
サーチライトの光源として、ご使用出来ます。

サイズPAR56出力(W)300使用電圧(V)DC24消費電流(A)12~14内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57282490HD-CB24V300W
7,100
7,098
7,808(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする