はくでん
ハイトゲージ アナログ
(1件のレビュー)
垂直方向に測定ができ、小さな物の測定及びケガキ作業に適した商品です
付属品
取扱説明書
材質
炭素鋼・クロムメッキ
測定範囲(mm)
0~300
精度(mm)
0.02
寸法(cm)
台座:11×6.2×3.3
高さ(cm)
41
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57282526
HDG-30S
¥
10,300
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください