はくでん
ペン型 マルチテスター
片手で操作ができスリムで持ちやすい形状なペン型マルチテスター 600V迄 使用出来ます。
付属品
取扱説明書・テストリード
寸法(mm)
225×46×29
質量(g)
77.5
電源
単4電池×2本(別売)
測定周波数範囲(Hz)
0~400
機能
自動電源オフ・ダイオード測定・NCV・活線識別・バックライト・データホールド・ライト
最大表示
4000
直流電圧測定
0~600V
交流電圧測定
0~600V
直流電流測定
0~200mA
交流電流測定
0~200mA
測定範囲(Ω)
0~40M
静電容量(mF)
0~4
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57282569
HD3004-S
¥
2,500
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください