GRACO
シティ スター GB ブラックウォーブン BK
軽量・コンパクトでおでかけラクラク!
1ヶ月から3歳頃(36ヶ月)まで使えるA形・両対面式ベビーカー!
お出かけにうれしい機能がいっぱい!
仕様
適用基準/規則:製品安全協会A形SG合格品
セット内容
本体×1、ヘッドサポート×1、取扱説明書×1
質量(kg)
4.3
材質(本体)
アルミ、鉄、樹脂、ゴム など、縫製:ポリエステル、ナイロン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
開/457×935×1010、閉/457×367×870
座面高さ(mm)
550
アズワン品番
68-6869-90
使用期間
生後1~36ヶ月(体重約15kg)まで
リクライニング
117°~150°
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57280916
2120616
¥
31,300
¥
30,980
¥
34,078
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000