曜日別特売

LED屋外ブラケット

LED屋外ブラケット - DAIKO(大光電機)LED屋外ブラケット - DAIKO(大光電機)LED屋外ブラケット - DAIKO(大光電機)LED屋外ブラケット - DAIKO(大光電機)LED屋外ブラケット - DAIKO(大光電機)LED屋外ブラケット - DAIKO(大光電機)LED屋外ブラケット - DAIKO(大光電機)LED屋外ブラケット - DAIKO(大光電機)
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
46件中 146各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
電圧(V)
消費電力(W)
ランプ
色温度(K)
エネルギー消費効率(Lm/W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57290725DWP-42393YAC1004.3270056.9
29,800
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
57290741DWP-42394YAC1005270049
44,000
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
57290750DWP-42395YAC1004.3270056.9
29,800
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
57290759DWP-42396YAC1005270049
44,000
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
57290768DWP-42397YGAC1004270057.5
34,000
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
57290777DWP-42398YAC1004.7270045.7
44,800
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
57290786DWP-42399YGAC1004270057.5
34,000
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
57290795DWP-42400YAC1004.7270045.7
44,800
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
57290811DWP-42401AAC1004.3350022
24,000
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
57290820DWP-42401YAC1004.3270022
24,000
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
57290829DWP-42402AAC1005.1350018.6
34,000
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
57290838DWP-42402YAC1005.1270018.6
34,000
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
57290847DWP-42403AAC1004.3350022
24,000
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
57290856DWP-42403YAC1004.3270022
24,000
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
57290865DWP-42404AAC1005.1350018.6
34,000
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
57290881DWP-42404YAC1005.1270018.6
34,000
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
57290890DWP-42405AAC1004.3350031.3
23,000
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
57290899DWP-42405WAC1004.3500031.3
23,000
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
57290908DWP-42405YAC1004.3270031.3
23,000
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
57290917DWP-42406AAC1004.3350031.3
23,000
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
57290926DWP-42406WAC1004.3500031.3
23,000
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
57290935DWP-42406YAC1004.3270031.3
23,000
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
57290951DWP-42407YAC1004.3270033.7
34,000
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
57290960DWP-42408YAC1005.1270028.4
45,000
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
57290969DWP-42409YAC1004.3270033.7
34,000
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
57290978DWP-42410YAC1005.1270028.4
45,000
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
57290987DWP-42411YAC1006.1内蔵270043.4
22,000
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
57290996DWP-42412YAC1006.8内蔵270038.9
29,800
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
57291005DWP-42413YAC1006.1内蔵270043.4
22,000
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
57291021DWP-42414YAC1006.8内蔵270038.9
29,800
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
57291030DWP-42417AAC1004.3350096.5
16,800
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
返品不可
57291039DWP-42417WAC1004.35000100
16,800
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
返品不可
57291048DWP-42417YAC1004.3270094.1
16,800
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
返品不可
57291179DWP-42478YGAC1003.82200118.4
25,800
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
57291188DWP-42479YAC1004.52200100
35,800
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
57291197DWP-42480YGAC1003.82200118.4
25,800
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
57291206DWP-42481YAC1004.52200100
35,800
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
57291215DWP-42482YGAC1003.8220073.6
31,500
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
57291231DWP-42483YAC1004.5220062.2
44,500
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
57291240DWP-42484YGAC1003.8220073.6
31,500
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
57291249DWP-42485YAC1004.5220062.2
44,500
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
57291258DWP-42486YGAC1003.82200107.8
48,000
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
58704445DWP-41873YAC100専用4.2ランプ付270035.7
31,800
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
58704461DWP-41874YAC100専用4.9ランプ付270030.6
42,800
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
58704470DWP-41875YAC100専用4.2ランプ付270035.7
31,800
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
58704479DWP-41876YAC100専用4.9ランプ付270030.6
42,800
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする