LED屋外スポットライト

LED屋外スポットライト - DAIKO(大光電機)LED屋外スポットライト - DAIKO(大光電機)LED屋外スポットライト - DAIKO(大光電機)LED屋外スポットライト - DAIKO(大光電機)LED屋外スポットライト - DAIKO(大光電機)LED屋外スポットライト - DAIKO(大光電機)
電圧(V)AC100ランプRoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
取付
寸法(幅W×高さH)(mm)
出しろ(mm)
調光の可否
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57301460DOL-5724YBG0.4天井付・壁付・床付兼用74×106116調光(位相/逆位相調光)
21,800
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
57301469DOL-5724YSG0.4天井付・壁付・床付兼用74×106116調光(位相/逆位相調光)
21,800
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
57301478DOL-5724YWG0.4天井付・壁付・床付兼用74×106116調光(位相/逆位相調光)
21,800
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
57301487DOL-5725YB0.6カバーネジ込式74×125121非調光
32,000
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
57301496DOL-5725YS0.6カバーネジ込式74×125121非調光
32,000
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
57301505DOL-5725YW0.6カバーネジ込式74×125121非調光
32,000
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする