DAIKO(大光電機)
LED屋外シーリングダウンライト
質量(kg)
0.4
取付
天井付・壁付兼用
電圧(V)
AC100
寸法(Φ×高さH)(mm)
95×85
ランプ
付
色温度(K)
2700
RoHS指令(10物質対応)
対応
演色指数(Ra)
93
調光の可否
非調光
内容量
1台
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
消費電力(W)
エネルギー消費効率(Lm/W)
皮相電力(VA)
定格光束(Lm)
従来光源
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57301539
DOL-5727YB
4.3
76.7
8
330
白熱灯60W相当
¥
14,800
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57301548
DOL-5727YS
4.3
76.7
8
330
白熱灯60W相当
¥
14,800
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57301557
DOL-5727YW
4.3
76.7
8
330
白熱灯60W相当
¥
14,800
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57301566
DOL-5728YB
6.5
75.3
11
490
白熱灯100W相当
¥
16,800
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57301575
DOL-5728YS
6.5
75.3
11
490
白熱灯100W相当
¥
16,800
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57301591
DOL-5728YW
6.5
75.3
11
490
白熱灯100W相当
¥
16,800
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください