アズワン
ドクタースニーカー スリップイン プレミアム ネイビー L
スリップインの形状なので、手を一切触れずに着脱出来るので接触リスクを低減します。
特許取得の全方位通気ソールで靴内はいつも快適です。(特許第6301538号, 第691830号)
材質
表地/抗ウイルス合成皮革(PU)、中敷/EVAカップインソール(抗菌・防臭加工)、裏地/抗ウイルスEVA通気ソール
色
ネイビー
サイズ
L
質量(g)
約420
サイズ(cm)
26
アズワン品番
69-3862-51
内容量
1足
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57303018
-
¥
9,300
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000