曜日別特売

ディスポ横シーツ 100×180cm 100枚入

ディスポ横シーツ 100×180cm 100枚入 - 小津産業ディスポ横シーツ 100×180cm 100枚入 - 小津産業

吸水・防水タイプの不織布製ラミネートシーツで、使うシーンを選びません。
防水面にはポリエチレンラミネートを施しています。
看護・介護現場では、横シーツとして使用できます。
診察台・ストレッチャー・一般病棟用シーツなどの汚染防止にぴったりです。

材質レーヨン+PET不織布30g/m2寸法(cm)100×180アズワン品番68-6622-23内容量1箱(100枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57303386-
39,000
38,998
42,898(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベッド 施設用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする