曜日別特売

スピアマン触覚計

スピアマン触覚計 - サンカ
3/22より値下げ現場応援プライス!お求めやすい価格でさらにお得。

空間触覚、知覚の測定に使用します。
皮膚上の二点が同時に刺激される時、それがある程度接近している時は、一点の様に感じられますが、それが二点として認知できる二点間の距離を測定します。

仕様●主尺:0~10cm(1mm単位)●副尺:0~0.9mm(0.1 mm単位)質量(g)約70寸法約170(W)×45(D)×6(H)mmアズワン品番69-8551-41内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57302476T.K.K.2109
89,300
88,980
値下げ
97,878(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

計測・測定機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする