ミニツールセット 18ピース ラチェットT型

ミニツールセット 18ピース ラチェットT型 - DAYTONA(デイトナ)ミニツールセット 18ピース ラチェットT型 - DAYTONA(デイトナ)ミニツールセット 18ピース ラチェットT型 - DAYTONA(デイトナ)ミニツールセット 18ピース ラチェットT型 - DAYTONA(デイトナ)ミニツールセット 18ピース ラチェットT型 - DAYTONA(デイトナ)ミニツールセット 18ピース ラチェットT型 - DAYTONA(デイトナ)

基本サイズのビットと六角ソケットを揃えた、ミニラチェットツールセット。
力をかけやすいT字形状のラチェットハンドルは、コンパクトで扱いやすく、限られたスペースでの作業にも便利です。
さらにエクステンションバーを使えば、奥まった場所のネジにも簡単にアクセスでき、作業の幅が広がります。
日常の整備やDIY、バイクや自転車、自動車など幅広い用途に活用できます。

用途
プラス・マイナス・トルクスの各種ビットを幅広くカバー
アダプターと延長バー付きで奥まったネジにも対応
セット内容
・ミニラチェットT型ハンドル ×1
・1/4インチ(6.35mm)対応アダプター(長さ25mm)×1
・エクステンションバー ×1
・マイナスビット:3.0、5.0、6.0mm
・プラスビット:PH1、PH2、PH3
・トルクスビット:T10、T15、T20
・六角ソケット:5、6、7、8、9、10mm
内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5730363961361
2,000
1,998
2,198(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケット/ソケットレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする