ミニツールセット 23ピース ラチェットドライバー

ミニツールセット 23ピース ラチェットドライバー - DAYTONA(デイトナ)ミニツールセット 23ピース ラチェットドライバー - DAYTONA(デイトナ)ミニツールセット 23ピース ラチェットドライバー - DAYTONA(デイトナ)ミニツールセット 23ピース ラチェットドライバー - DAYTONA(デイトナ)ミニツールセット 23ピース ラチェットドライバー - DAYTONA(デイトナ)ミニツールセット 23ピース ラチェットドライバー - DAYTONA(デイトナ)

バイクのあらゆるネジ・ボルトに対応する多彩なラチェットドライバーのミニツールセット。
コンパクトながら幅広いビット種類を揃え、あらゆるバイクのネジやボルトに対応。
ラチェット機構により、狭い場所でもスムーズに回せます。
コンパクト設計で持ち運びや収納に便利。

セット内容
・ラチェットドライバーハンドル×1
・1/4インチ(6.35mm)対応アダプター(長さ25mm)×1
・マイナスビット:3.0、4.0、5.0、6.0mm
・プラスビット:PH0、PH1、PH2、PH3
・トルクスビット:T15、T20
・六角ビット:4.0、5.0、6.0mm
・PZビット:PZ1、PZ2
・六角ソケット:5、6、7、8、9、10mm
用途1/4インチソケット対応アダプター付きで幅広い工具と連携可能内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5730364861363
2,400
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケット/ソケットレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする