ミニツールセット 26ピース ラチェットハンドル

ミニツールセット 26ピース ラチェットハンドル - DAYTONA(デイトナ)ミニツールセット 26ピース ラチェットハンドル - DAYTONA(デイトナ)ミニツールセット 26ピース ラチェットハンドル - DAYTONA(デイトナ)ミニツールセット 26ピース ラチェットハンドル - DAYTONA(デイトナ)ミニツールセット 26ピース ラチェットハンドル - DAYTONA(デイトナ)ミニツールセット 26ピース ラチェットハンドル - DAYTONA(デイトナ)

バイク整備やDIYに活躍する、ソケットメインの1/4インチミニツールセット。
ラチェットハンドルと、11サイズの六角ソケットを中心に、各種ビットを幅広く揃えています。
1/4インチのエクステンションバー(50mm)も付属し、奥まった箇所の作業もスムーズ。
トルクス、スクエア、プラス、マイナスビットも備え、幅広いメンテナンスや修理に対応

セット内容
・1/4インチ ラチェットハンドル ×1
・1/4インチ 50mm ソケットエクステンションバー ×1
・六角ソケット:4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14mm
・マイナスビット:4、6mm
・プラスビット:PH1、PH2、PH3
・トルクスビット:T10、T15、T20、T25、T27、T30、T40
・スクエアビット:S2
内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5730366661370
2,800
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケット/ソケットレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする