ナースワゴン ホワイト

ナースワゴン ホワイト - オリバーナースワゴン ホワイト - オリバーナースワゴン ホワイト - オリバーナースワゴン ホワイト - オリバーナースワゴン ホワイト - オリバーナースワゴン ホワイト - オリバーナースワゴン ホワイト - オリバー

現場スタッフの声に基づいて開発された医療カート。
スムーズかつ高水準の可動域(280mm)を誇る天板昇降、脚で踏んでロック・ロック解除ができるキャスター。
丈夫なアルミダイキャスト製。
天板は抗ウイルス・抗菌性能を持ったメラミン化粧板を使用し、配線をすっきりとまとめるフックとPC落下防止ガードを標準装備しています。
使いやすさのための工夫を凝らした製品です。

質量(kg)23高さ(mm)天板:820~1100キャスター(mm)Φ100エラストマー製(ストッパー付き)天板寸法(mm)440×550寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×680×865~1145色(支柱)ミルクホワイトアズワン品番69-1881-88昇降方式ガススプリング式内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57302659STJ-D001・MW
174,000
173,998
191,398(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

施設用カート・ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする