曜日別特売

スケルトンブラシ 白 マット白袋入 1箱 500本入

スケルトンブラシ 白 マット白袋入 1箱 500本入 - VC工業スケルトンブラシ 白 マット白袋入 1箱 500本入 - VC工業

髪をとく折り畳みヘアブラシです。

材質包材:マットOP20/CP20寸法(mm)包材:70×150包材:白+ロゴ1色(黒)材質(本体)ポリプロピレン本体寸法(幅W×全長×高さH)32×100×35(折畳み状態)色(本体)アイボリーアズワン品番60-0546-29内容量1箱(500本)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
573031678263036
24,500
24,498
26,948(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

客室備品・アメニティ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする