VC工業
スケルトンブラシ 黒 透明無地袋入 1箱 500本入
髪をとく折り畳みヘアブラシです。
材質
包材:OP20/CP20
寸法(mm)
包材:75×150
色
包材:透明無地
材質(本体)
ポリプロピレン
本体寸法(幅W×全長×高さH)
32×100×35(折畳み状態)
色(本体)
黒
アズワン品番
60-0546-28
内容量
1箱(500本)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57303149
8263080
¥
23,200
¥
23,198
¥
25,518
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000