VC工業
スリムブラシ 0308C 白 透明無地袋入 1箱 1000本入
髪をとくヘアブラシです。
材質
包材:OP20/CP20
寸法(mm)
包材:40×215
色
包材:透明無地
材質(本体)
ポリプロピレン
本体寸法(幅W×全長×高さH)
15×175×21
色(本体)
アイボリー
アズワン品番
60-0546-34
内容量
1箱(1000本)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57303185
8233010
¥
26,000
¥
25,998
¥
28,598
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000