西川リビング
ナーシングキューブ マットレス
身体をしっかり支え、適度な弾力性で寝返りもしやすい、体圧を効果的に分散する独自のキューブ3層構造のマットレスです。
電動ベッドのリクライニングにフィットします。
寝心地快適で、衛生面にも配慮しています。
材質
側生地/表地:ポリエステル100%(吸水速乾タイプ)、マチ・裏地:ポリエステル100%、中袋生地:表面ポリエステル100%、裏面ポリウレタンシート使用(防水加工)、中材/ウレタンフォーム
質量(kg)
約6.4
寸法(cm)
約91×191×10
アズワン品番
69-3154-09
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57303280
2450-00104
¥
115,000
¥
114,998
¥
126,498
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000