曜日別特売

スチーマーCML100 60Hz

スチーマーCML100 60Hz - CMLスチーマーCML100 60Hz - CML

オゾンランプ(短波長殺菌ランプ)付きイオンスチーマーで殺菌&リフレッシュ!!
ビーカー式で、メンテナンスも楽々です。
毛穴の老廃物を除去し、皮膚に水分を与え、血液循環を促進、肌リズムを整えます。
オゾン灯が付いており、洗浄等に効果が期待できます。

質量(kg)10最大消費電力(W)680寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)【本体】70×25×45【スタンド】60×60×80~90アズワン品番68-5102-09ビーカー容量(mL)650内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57302431B030102
31,500
30,980
34,078(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シェーバー/スキンケア用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする