CML
スツールCML800B メッキタイプ ピンク S型
気圧式で自由に高さが調節できます。
豊富なカラーバリエーション
質量(kg)
4.8
色
ピンク
寸法(cm)
53×H45~59
材質(表面)
合皮
アズワン品番
68-5102-25
寸法(高さH×幅W)(cm)
座部:7×35
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57302020
A200204
¥
9,000
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000