スツールCML800B メッキタイプ レッド S型

スツールCML800B メッキタイプ レッド S型 - CMLスツールCML800B メッキタイプ レッド S型 - CMLスツールCML800B メッキタイプ レッド S型 - CMLスツールCML800B メッキタイプ レッド S型 - CML

気圧式で自由に高さが調節できます。
豊富なカラーバリエーション

質量(kg)4.8レッド寸法(cm)53×H45~59材質(表面)合皮アズワン品番68-5102-24寸法(高さH×幅W)(cm)座部:7×35内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57302029A200203
9,000
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェア 施設用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする