トップザイム F-400 1L 1ケース 6本入

トップザイム F-400 1L 1ケース 6本入 - アムテック
3/22より値下げ現場応援プライス!お求めやすい価格でさらにお得。

タンパク質汚れだけでなく、脂質汚れに対しても高い洗浄力を発揮します。
優れた洗浄成分を配合し、低温での洗浄力を高めています。
高発泡性の界面活性剤を配合しています。
ステンレス・アルミニウム・銅・真鍮を材質とした医療器具に使用できます。

成分界面活性剤、タンパク質分解酵素、酵素安定化剤、金属腐食防止剤容量(L)1pH原液/6.8、1.0%/7.8液性中性吐出量(mL)約3/回アズワン品番68-7003-31内容量1ケース(6本)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57302318-
17,400
16,980
値下げ
18,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗剤 病院・施設用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする