ナースチェア ラクーン リング付き アニマル

ナースチェア ラクーン リング付き アニマル - ナビス(アズワン)

高さ900mmのナーステーブルに使いやすいナースチェアです。
つかみやすい背もたれは樹脂製で、腰をやさしくホールドします。
座面はモールドウレタン採用で、しっかりと上質な座り心地です。
昇降リングレバーは全方位から操作ができます。
座面も背もたれもアルコールや次亜塩素酸ナトリウムでの清拭ができます。
お子様に人気のアニマル柄です。

材質座面/抗菌・防汚加工ビニールレザー張り、クッション材/モールドウレタンフォーム、背/PP樹脂、脚/スチール(塗装仕上げ)質量(kg)8アニマル寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×480×765(765~895)座面高さ(mm)585~715アズワン品番7-7517-07昇降方式ガスシリンダー式(リングレバー付き)座面径(Φmm)360内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57303246NV-R-A
34,000
33,998
37,398(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェア 施設用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする