ジョイントパーテーション ウォールナット 幅900×高さ1504×奥行300mm

ジョイントパーテーション ウォールナット 幅900×高さ1504×奥行300mm - 不二ライトメタルジョイントパーテーション ウォールナット 幅900×高さ1504×奥行300mm - 不二ライトメタルジョイントパーテーション ウォールナット 幅900×高さ1504×奥行300mm - 不二ライトメタルジョイントパーテーション ウォールナット 幅900×高さ1504×奥行300mm - 不二ライトメタルジョイントパーテーション ウォールナット 幅900×高さ1504×奥行300mm - 不二ライトメタルジョイントパーテーション ウォールナット 幅900×高さ1504×奥行300mm - 不二ライトメタルジョイントパーテーション ウォールナット 幅900×高さ1504×奥行300mm - 不二ライトメタルジョイントパーテーション ウォールナット 幅900×高さ1504×奥行300mm - 不二ライトメタル

ウォールナット調のパネルでどのオフィスに調和します。
連結マグネット・スタンドプレートが付属しており、本体のみでオプション費用はありません。
連結マグネットを採用しており、気軽にレイアウト変更が可能です。
スタンドプレートの取外しは簡単!取り外せば省スペースに収納できます。

質量(kg)約6.5寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)900×1504×300材質(フレーム)アルミニウム合金(アルマイト)アズワン品番68-6622-15パネル厚(mm)4.3材質(パネル)化粧板(MDF基材)内容量1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57302415FL-JTP15-W
29,800
29,798
32,778(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パーティション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする