【商品特徴】選べる棚割+レジ台とカウンターを一体化。
用途【特記事項】可動棚:レジ台側棚×1枚付き カウンター側×2枚 棚は6cm間隔でカウンター側9ヶ所、レジ台側6ヶ所に取り付けできます。 引き出し:レジ側錠(鍵×2本)付き×1・カウンター側錠無し×2 底板グロメット付き アジャスター付き質量(kg)75耐荷重(kg)天板:60 可動棚:15/段寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)180×60×90、内寸:(収納部レジ台側)56.8×57.9×49.8 (収納部カウンター側)115.6×57.9×64.8 (引き出し)51.8×38.8×7.7 (天板)30mm厚 (棚厚)20mm (台輪部)178.2×55.8×7素材木製 強化コート紙貼り 天板:メラミン化粧板内容量1台