曜日別特売

レジカウンター 切り欠きタイプ 幅180cm ホワイト

レジカウンター 切り欠きタイプ 幅180cm ホワイト - ストア・エキスプレスレジカウンター 切り欠きタイプ 幅180cm ホワイト - ストア・エキスプレスレジカウンター 切り欠きタイプ 幅180cm ホワイト - ストア・エキスプレスレジカウンター 切り欠きタイプ 幅180cm ホワイト - ストア・エキスプレス

【商品特徴】選べる棚割+レジ台とカウンターを一体化。

用途【特記事項】可動棚:レジ台側棚×1枚付き カウンター側×2枚付き 棚は6cm間隔でカウンター側 レジ台側6ヶ所に取り付けできます。引き出し:レジ側錠(鍵×2本)付き×1・カウンター側錠無し×2 底板グロメット付き アジャスター付き質量(kg)77耐荷重(kg)天板:60 可動棚:20/段寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)180×60×90、内寸:(収納部レジ台側)56.8×57.9×49.8 (収納部上部)115.6×57.9×18 (収納部下部)56.8×57.9×44.8 (引き出し)51.8×38.8×7.7 (天板)30mm厚 (棚厚)20mm (台輪部)178.2×55.8×7素材木製 強化コート紙貼り 天板:メラミン化粧板内容量1台
注意
※必要工具:プラスドライバー
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
573041382412-6008
オープン
159,800
175,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,180/税込¥1,298
北海道地方1お送りできません
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カウンター・演台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする