ストア・エキスプレス
レジカウンター 切り欠きタイプ 幅180cm ラスティック柄
【商品特徴】選べる棚割+レジ台とカウンターを一体化。
用途
【特記事項】可動棚:1枚付き カウンター側×4枚付き 棚は6cm間隔でカウンター側9ヶ所、レジ台側6ヶ所に取り付けできます。引き出し:レジ側錠(鍵×2本)付き×1・カウンター側錠無し×2 底板グロメット付き アジャスター付き
質量(kg)
78
耐荷重(kg)
天板:60 可動棚:20/段
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
180×60×90、内寸:(収納部レジ台側)56.8×57.9×49.8 (収納部カウンター側)56.8×57.9×64.8 (天板)30mm厚 (棚厚)20mm (台輪部)178.2×55.8×7
素材
木製 強化コート紙貼り 天板:メラミン化粧板
内容量
1台
注意
※必要工具:プラスドライバー
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57304190
2412-6014
オープン
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
1,180
/
税込
¥
1,298
北海道地方
1
お送りできません
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません