ストア・エキスプレス
レジカウンター 平台タイプ 幅90cm エクリュ
【商品特徴】選べる棚割+汎用性の高いフラット天板。
用途
【特記事項】棚の上部両端にコード用の切り欠きがあります。 棚は6cm間隔で9ヶ所に取り付けできます。引き出し錠(鍵×2本)付き・無し×各1 配線キャップ・底板グロメット付き アジャスター付き
質量(kg)
34
耐荷重(kg)
天板:60
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
90×60×90、内寸:(収納部)85.5×57.7×64.7 (引き出し)35.5×37.5×6.7 (天板)30mm厚 (棚厚)20mm (台輪部)89.4×55.6×7
素材
木製 強化コート紙貼り 天板:メラミン化粧板
内容量
1台
注意
※必要工具:プラスドライバー
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57303718
5214-600
オープン
¥
72,980
¥
80,278
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
2,952
/
税込
¥
3,247
北海道地方
1
お送りできません
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません