WORKERZ EXIT
EXIT アルミD環止め
・軽量アルミタイプ
用途
D環の固定に
材質
アルミ合金
質量(g)
20
耐荷重(kg)
3
本体サイズ(mm)
W42×H80×D3
ベルト通し幅(mm)
50
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57303551
EXTADDBK
ブラック
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
57303560
EXTADDRE
レッド
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
57303569
EXTADDGM
ガンメタ
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
57303578
EXTADDS
シルバー
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください