WORKERZ EXIT
EXIT アルミツールホルダー
・軽量アルミツールホルダー
用途
工具の保持に
材質
アルミ合金
質量(g)
69
耐荷重(kg)
3
ベルト通し幅(mm)
50
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
42×112×60
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57303587
EXTATHBK
ブラック
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌々日出荷
57303596
EXTATHRE
レッド
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌々日出荷
57303605
EXTATHGM
ガンメタ
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌々日出荷
57303621
EXTATHS
シルバー
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください