WORKERZ EXIT
EXIT ツールケース2段差し(L)
・ベルト通し幅:50mmまで対応
用途
工具などの収納に
材質
本体/人工皮革・チェーン部:ステンレス・カシメ:スチール
質量(g)
約271
本体サイズ(mm)
W93×H330×D60
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57303465
EXTHD02LBK
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください