曜日別特売

EXIT ハンマー差し(L)

EXIT ハンマー差し(L) - WORKERZ EXIT

・ベルト通し幅:50mmまで対応

用途ハンマーの収納に材質本体/人工皮革・チェーン部:ステンレス・カシメ:スチール質量(g)約150本体サイズ(mm)W78×H200×D48内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57303508EXTHMLBK
6,498
7,148(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工具差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする