WORKERZ EXIT
EXIT 薄型腰袋2段
・ベルト通し幅:50mmまで対応
用途
工具などの収納に
材質
本体/人工皮革・チェーン部:ステンレス・カシメ:スチール
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
本体サイズ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57303517
EXTUKB02SBK
約461
W153×H320×D110
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
57303526
EXTUKB02MBK
約522
W188×H340×D110
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください