サイウィンド
スタンドクランプN サポートアーム取付
クランプ上面と横面の2方向には9/16インチのネジ穴が開いており、サポートアームをねじ込んで止めることが出来ます。
サポートアームを取り付けて机やベッドの枠に取り付けできます。
幅(cm)
3
耐荷重(kg)
挟み込み:2
本体質量(g)
210
取付穴
アーム:9/16インチ×2
全長(cm)
5.5
最大開口(mm)
50
高さ(cm)
10
アズワン品番
68-5082-87
奥行き(cm)
挟み込み部:3
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57303316
SYC-NA237
¥
15,000
¥
14,998
¥
16,498
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000